テーパードリル 角度のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
121件の「テーパードリル 角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル テーパー穴」、「テーパードリル」、「円錐ドリル」などの商品も取り扱っております。
ロングテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)ランキング1位
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途ロングテーパー加工材質コバルトハイス角度公差±5'
1本
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

テーパードリル 三菱マテリアルランキング2位
1本
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(344種類の商品があります)

鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアルランキング3位
三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160。最先端:100
1本
7,998税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ドリル HS S柄 15SGD イワタツールランキング4位
イワタツールドリル HS S柄 15SGD
材質HSS刃数2角度(°)15表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数15小径長(Φmm)0.5
1本
9,298税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バーリングリーマ TRUSCOランキング5位
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
1本
7,598税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

SK(新潟精機)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アックスブレーンインサートドリル
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
5,798税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
6,798税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(436種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(278種類の商品があります)